Motion
25232

PFERD
25232

Burr - Double Cut, 3/8 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 3/4 in Length of Cut, 2-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818068
N° MFR25232
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
25232

Burr - Double Cut, 3/8 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 3/4 in Length of Cut, 2-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818068
N° MFR25232
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Angle inclus
    28 °
  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1-3/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité plate
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Cône 28°
  • Numéro de transaction
    SM-4

Aperçu

Description du fabricant
25232 BUR SM-4 PTD CONE ALT DIA 3/8X3/4X