Motion
45462

PFERD
45462

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 40 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04818126
N° MFR45462
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
45462

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 40 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04818126
N° MFR45462
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    40
  • Description longue
    La 45462 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 40 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 20000 tr/min, idéale pour le meulage intensif et l’enlèvement de matière.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    097758454629

Aperçu

Description du fabricant
45462 ROUE À LAMELLES 3X1X1/4 40X 20000MOS 10