Motion
32023
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 4.5 mm, longueur de lame 100 mm, 211 mm
N° D’ARTICLE MI04819051
N° MFR32023
Prix12.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 4.5 mm, longueur de lame 100 mm, 211 mm
N° D’ARTICLE MI04819051
N° MFR32023
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
Prix12.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    100 mm
  • Longueur totale
    211 mm
  • Taille de la buse
    4.5 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Cote d’isolation
    1000 V
  • Style de buse
    À fentes
  • CUP_NON
    084705320236

Aperçu

Description du fabricant
32023 TOURNEVIS 4.5 X 100MM À FENTES (3