Motion
205747

ANSELL
205747

HyFlex® Gants résistants aux coupures - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure en Kevlar/nylon
N° D’ARTICLE MI04819064
N° MFR205747
Prix13.04 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
205747

HyFlex® Gants résistants aux coupures - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure en Kevlar/nylon
N° D’ARTICLE MI04819064
N° MFR205747

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.04 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Nitrile
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, ASTM D 3389-94
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    20076490027654

Aperçu

Description du fabricant
205747 HYFLEX 11510 TAILLE 10, 0
  • Doublure extensible en Kevlar® DuPont™ spandex, nylon breveté et tissage zonal Kevlar® sur la paume et le dos
  • Le revers ComfortFlex procure une sensation plus douce
  • La paume en mousse noire enduite de nitrile offre une adhérence améliorée dans des conditions d’huile légère avec une bonne résistance à l’abrasion
  • Sans silicone ni latex pour la protection des travailleurs et des produits
  • 12 paires par sac, 12 sacs par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon