Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- CouleurNoir/Jaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de nitrile
- Type de mainPaire
- MatérielNitrile
- Normes respectéesASTM F 1790-97, ASTM D 3389-94
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON20076490027647
Aperçu
- Doublure extensible en Kevlar® DuPont™ spandex, nylon breveté et tissage zonal Kevlar® sur la paume et le dos
- Le revers ComfortFlex procure une sensation plus douce
- La paume en mousse noire enduite de nitrile offre une adhérence améliorée dans des conditions d’huile légère avec une bonne résistance à l’abrasion
- Sans silicone ni latex pour la protection des travailleurs et des produits
- 12 paires par sac, 12 sacs par caisse