Motion
502.58X2X39MBK

WEARWELL INC
502.58X2X39MBK

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.6250 in, Width: 2 in, Length: 39 in, Color: Black
N° D’ARTICLE MI04821606
N° MFR502.58X2X39MBK
Prix120.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEARWELL INC
502.58X2X39MBK

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.6250 in, Width: 2 in, Length: 39 in, Color: Black
N° D’ARTICLE MI04821606
N° MFR502.58X2X39MBK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix120.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    39 po
  • Épaisseur
    0.6250 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Environnement sec ou humide
    Sèche
  • Type de bordure
    Bords biseautés
  • Revêtement de grain
    Non
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D395, ASTM D395-98, ASTM D412, ASTM F1677, norme fédérale 191, MVSS 302
  • Motif de surface
    Carrés surélevés
  • Type de trafic
    Épais

Aperçu

Description du fabricant
502.58X2X39MBK CHAUSSURE RÉGÉNÉRATRICE MÂLE