Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale950 mm
- Longueur totale870 mm
- Largeur totale380 mm
- Taille du port1/2 BSPT
Détails
- Comp. liquideEau
- Options inclusesCommunication analogique
- MatérielLaiton, cuivre, EPDM, fluororésine, PPS, silicone, acier inoxydable
- Débit maximum0.71 pcm
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +40 °C
- Normes respectéesCE, SEMI, Sematech, UL
- Tension / Hz200 V c.a. / 50 Hz, 200 à 208 V c.a. / 60 Hz
Aperçu
- Mêmes spécifications que le type de liquide de refroidissement fluoré SAUF,
- Liquide circulant : solution d’éthylène glycol à 60 %