Motion
24750-5429

GARLOCK KLOZURE
24750-5429

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 10.236 po, diamètre extérieur de 11.811 po, largeur totale de 0.787 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI04821796
N° MFR24750-5429
Prix1,314.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24750-5429

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 10.236 po, diamètre extérieur de 11.811 po, largeur totale de 0.787 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI04821796
N° MFR24750-5429
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
Prix1,314.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.811 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.236 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    717744203696
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,500 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 2,500 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59G1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X5429 MILL-DROIT N CRS 10.236" DI
  • Lèvre d’exclusion GYLON® pour les conditions externes non lubrifiées ou corrosives.