Motion
AR-4
Embout-outil à épaulement carré à pointe en carbure de style AR, largeur de tige de 1/4 po, hauteur de tige de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04822104
N° MFRAR-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout-outil à épaulement carré à pointe en carbure de style AR, largeur de tige de 1/4 po, hauteur de tige de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04822104
N° MFRAR-4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de plomb
    8 °
  • Rayon du nez
    1/64 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Hauteur de la tige
    1/4 po
  • Largeur de tige
    1/4 po
  • Épaisseur de la buse
    1/16 po
  • Largeur de l’embout
    3/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Numéro de norme de l’industrie
    AR-4
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Code de style de mèche d'outil
    RA
  • Type de mèche d’outil
    Tourner les épaules carrées

Aperçu

Description du fabricant
GE40-AR4M 1/4 MÈCHE À OUTIL BRASÉE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif