Motion
LF863 S-3.25IN

REXNORD INC
LF863 S-3.25IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04822403
N° MFRLF863 S-3.25IN
Prix45.08 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF863 S-3.25IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04822403
N° MFRLF863 S-3.25IN
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
Votre prix45.08 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Poids par pied
    1.41 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LF863K3-1/4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210718169

Aperçu

Description du fabricant
LF863K3-1/4 LF863K3.25