Motion
5550267
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type CNMM, grade IC8250 , série ISOTURN, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04822666
N° MFR5550267
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type CNMM, grade IC8250 , série ISOTURN, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04822666
N° MFR5550267
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    12.9 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    NM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    CNMM 120408
  • Insérer le style
    CNMM
  • Qualité du fabricant
    IC8250
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5550267 CNMM 432-NM IC8250

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good