Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale84.5 mm
- Longueur totale112.3 mm
- Largeur totale26.4 mm
- Taille du port1/8 po
- Tailles des ports1/8 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.67 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) Cv, 0.78 (1 à 4/2 (P à A/B)) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage par rotation (à fentes)
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Temps de réponse45 ms
- Matériau du jointNitrile
- SérieFV
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.7 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-115 V c.a.
- Conductance sonique (C)2.8 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) dm3/(s.bar), 3 (1 à 4/2 (P à A/B)) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCE, JIS, RoHS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- 5 ports
- Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
- Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
- Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie