Motion
5514
Mèche Jobber Length – no 21, matériau au carbure, cannelure 0.944 po, angle de pointe 140 °, longueur totale 2.598 po
N° D’ARTICLE MI04837220
N° MFR5514
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length – no 21, matériau au carbure, cannelure 0.944 po, angle de pointe 140 °, longueur totale 2.598 po
N° D’ARTICLE MI04837220
N° MFR5514
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #21
  • Longueur de cannelure
    0.944 po
  • Longueur totale
    2.598 po
  • Diamètre de la tige
    #21

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    FIREX®
  • Matériel
    Carbure
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    140 °
  • Type de point
    Point de centrage automatique
  • Série
    5514
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Non
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5514 4.04MM FORET 4.04MM PLEIN CRB H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté