Motion
CG1YD25TN-100

SMC CORP OF AMERICA
CG1YD25TN-100

CG1 CYLINDRE
N° D’ARTICLE MI04837776
N° MFRCG1YD25TN-100
Prix47.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1YD25TN-100

CG1 CYLINDRE
N° D’ARTICLE MI04837776
N° MFRCG1YD25TN-100
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
Prix47.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur totale
    219 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1

Aperçu

Description du fabricant
CG1YD25TN-100 CG1 CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté