Motion
G51KTLW00214
Gants en tissu éponge NSA Kevlar Extreme Heat avec poignets en sergé
N° D’ARTICLE MI04838414
N° MFRG51KTLW00214
Prix145.02 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu éponge NSA Kevlar Extreme Heat avec poignets en sergé
N° D’ARTICLE MI04838414
N° MFRG51KTLW00214
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
Prix145.02 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    ANSI/ISEA 105 Niveau de chaleur 6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    ANSI/ISEA 105 Niveau de coupe 4
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    845811055708
  • Matériel
    22 oz Kevlar® Tissu éponge et 8 oz Kevlar® Manchette en sergé
  • CUP_NON
    845811055708

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN TISSU ÉPONGE G51KTLW00214 KEVLAR
  • Offre une protection thermique et contre les coupures
  • Doublure en laine
  • Pouce droit
  • Empiècement en feutre Extra Kevlar® sur la paume