Motion
EY00022

FALK
EY00022

Protecteur de raccord de réducteur de vitesse - Pour raccord de moteur, taille de protecteur : 05, polyéthylène
N° D’ARTICLE MI04838781
N° MFREY00022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
EY00022

Protecteur de raccord de réducteur de vitesse - Pour raccord de moteur, taille de protecteur : 05, polyéthylène
N° D’ARTICLE MI04838781
N° MFREY00022
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    8-1/2 x 7.38 x 8.57 po / 253 x 254 mm
  • Code de taille de protection
    05
  • Arbre maximal Taille  
    1-3/4 po
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    3 à 5-1/4 po
  • Poids
    2.73 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de couplage
    Moteur
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Types de produits
    Protecteur d’accouplement
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTEUR JAUNE DE 05 MCG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté