Motion
1175WBQM1B-80AA

GROVE GEAR
1175WBQM1B-80AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839023
N° MFR1175WBQM1B-80AA
Prix2,194.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1175WBQM1B-80AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839023
N° MFR1175WBQM1B-80AA
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
Prix2,194.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    175
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Rapport nominal
    80:1
  • Ratio
    80:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.2500 po;260.35 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    5.5000 po;139.70 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.0200 po;102.11 mm
  • Poids
    24 lb, 10.89 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4711554

Aperçu

Description du fabricant
1175WBQM1A80-AA OMNIBOX