Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier206
- Taille du réducteur du fabricant206
- Rapport nominal60:1
- Ratio60:1
- Hauteur des dimensions d’expédition6.9400 po;176.30 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.2800 po;261.10 mm
- Largeur des dimensions d’expédition8.5700 po;217.70 mm
- Poids66.25 lb, 30.05 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4732825