Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier206
- Taille du réducteur du fabricant206
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Ratio100:1
- Hauteur des dimensions d’expédition9.3800 po;238.30 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.1200 po;358.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition13.0600 po;331.70 mm
- Poids66.25 lb, 30.05 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeVisage en C
- Numéro de catalogue du fabricant4754640
- StyleVisage NEMA C