Motion
1206WJQM1B-15AA144

GROVE GEAR
1206WJQM1B-15AA144

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839091
N° MFR1206WJQM1B-15AA144
Prix2,775.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WJQM1B-15AA144

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839091
N° MFR1206WJQM1B-15AA144
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
Prix2,775.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.3800 po;238.30 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.1200 po;358.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    13.0600 po;331.70 mm
  • Poids
    66.25 lb, 30.05 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    Style Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4712245
  • Style
    Style Quill

Aperçu

Description du fabricant
1206WJQM1A15AA OMNIBOX