Motion
1206WJQM1B-60AA144

GROVE GEAR
1206WJQM1B-60AA144

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 144
N° D’ARTICLE MI04839092
N° MFR1206WJQM1B-60AA144
Prix2,775.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WJQM1B-60AA144

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 144
N° D’ARTICLE MI04839092
N° MFR1206WJQM1B-60AA144
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
Prix2,775.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille du réducteur du fabricant
    1206
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    144
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    8.8800 po;225.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.6700 po;271 mm
  • Poids
    36 lb, 16.3 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706231

Aperçu

Description du fabricant
1206WJQM1A60 - 56TC OMNIBOX