Motion
1206WOF2B-15AA

GROVE GEAR
1206WOF2B-15AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839105
N° MFR1206WOF2B-15AA
Prix2,023.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WOF2B-15AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839105
N° MFR1206WOF2B-15AA
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
Prix2,023.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18.3800 po;466.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    17.7700 po;451.40 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Poids
    66.25 lb, 30.05 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4736303

Aperçu

Description du fabricant
1206WOF2A15-AA OMNIBOX