Motion
1206WUM3B-10AA

GROVE GEAR
1206WUM3B-10AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839127
N° MFR1206WUM3B-10AA
Prix1,903.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WUM3B-10AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839127
N° MFR1206WUM3B-10AA
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
Prix1,903.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.3800 po;289.10 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2400 po;412.50 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    14.9800 po;380.50 mm
  • Poids
    66.25 lb, 30.05 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706550

Aperçu

Description du fabricant
1206WUM3A10-AA OMNIBOX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté