Motion
1206WXWM4B600-AA OMNIBOX

GROVE GEAR
1206WXWM4B600-AA OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 600:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie latérale supérieure, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04839138
N° MFR1206WXWM4B600-AA OMNIBOX
Prix3,490.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WXWM4B600-AA OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 600:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie latérale supérieure, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04839138
N° MFR1206WXWM4B600-AA OMNIBOX
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
Prix3,490.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Hauteur du boîtier
    4.99 po
  • Largeur du boîtier
    6.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1206
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 2.920 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    418 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    106.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934651731
  • Puissance d’entrée maximale
    2.510 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    494 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1206W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934651731

Aperçu

Description du fabricant
1206WXWM4A600-AA OMNIBOX