Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier238
- Taille du réducteur du fabricant238
- Rapport nominal40:1
- Ratio40:1
- Hauteur des dimensions d’expédition6.9400 po;176.28 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.2800 po;261.11 mm
- Largeur des dimensions d’expédition8.5700 po;217.68 mm
- Poids95 lb, 43.09 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant6706006