Motion
1262WLQM1B-50AB144

GROVE GEAR
1262WLQM1B-50AB144

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839261
N° MFR1262WLQM1B-50AB144
Prix3,822.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1262WLQM1B-50AB144

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839261
N° MFR1262WLQM1B-50AB144
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
Prix3,822.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    262
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    8.0000 po;203.20 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11.2600 po;286 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.7500 po;247.70 mm
  • Poids
    106.25 lb, 48.19 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4712162

Aperçu

Description du fabricant
1262WLQM1A50-AB OMNIBOX