Motion
1325WOWQ1S-100

GROVE GEAR
1325WOWQ1S-100

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839459
N° MFR1325WOWQ1S-100
Prix6,777.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1325WOWQ1S-100

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839459
N° MFR1325WOWQ1S-100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,777.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Taille du réducteur du fabricant
    1325
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.3800 po;238.25 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.1200 po;358.65 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    13.0600 po;331.72 mm
  • Poids
    149.4 lb, 67.77 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4732859

Aperçu

Description du fabricant
1325WOWQ1S100 OMNIBOX