Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier9-1/2 x 6.13 x 10-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.25 po
- Longueur du boîtier9.50 po
- Largeur du boîtier6.13 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1325
- Débit maximal tr/minEntrée 2.920 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1612 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio600:1
- Poids239.04 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934652820
- Puissance d’entrée maximale9.500 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1536 lb
- RéductionCélibataire
- Série1325W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934652820
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.