Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant1425
- Couple de sortie maximal2742 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio20:1
- Hauteur des dimensions d’expédition18.7200 po
- Longueur des dimensions d’expédition14.9800 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Poids373.76 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4712133
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934650222
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- Série1425W
- CUP_NON782934650222