Motion
1525WJM3B-5AE

GROVE GEAR
1525WJM3B-5AE

1525WJM3A5-AE (250) OMNIBOX
N° D’ARTICLE MI04839671
N° MFR1525WJM3B-5AE
Prix10,017.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1525WJM3B-5AE

1525WJM3A5-AE (250) OMNIBOX
N° D’ARTICLE MI04839671
N° MFR1525WJM3B-5AE
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
Prix10,017.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur des dimensions d’expédition
    21.0000 po;533.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    17.7200 po;450.09 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    11.0900 po;281.69 mm
  • Poids
    467.06 lb, 211.856 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706486

Aperçu

Description du fabricant
1525WJM3A5-AE (250) OMNIBOX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good