Motion
1525WXWM1B-1500AA

GROVE GEAR
1525WXWM1B-1500AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1500:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839732
N° MFR1525WXWM1B-1500AA
Prix14,918.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1525WXWM1B-1500AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1500:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839732
N° MFR1525WXWM1B-1500AA
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
Prix14,918.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Rapport nominal
    1500:1
  • Ratio
    1500:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    21.0000 po;533.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    17.7200 po;450.10 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    11.0900 po;281.70 mm
  • Poids
    467.06 lb, 211.85 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4754699

Aperçu

Description du fabricant
1525WXWM1A1500AA OMNIBOX