Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier1600
- Taille du réducteur du fabricant1600
- Rapport nominal60:1
- Ratio60:1
- Hauteur des dimensions d’expédition23.5000 po;596.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition20.3800 po;517.65 mm
- Largeur des dimensions d’expédition11.4900 po;291.85 mm
- Poids528.51 lb, 239.73 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4712253