Motion
Entraînement de base 5307J25A avec joints Protech

FALK
5307J25A Basic Drive w/Protech Seals

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 25:1 rapport, 2.1250 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI04840079
N° MFR5307J25A Basic Drive w/Protech Seals
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5307J25A Basic Drive w/Protech Seals

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 25:1 rapport, 2.1250 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI04840079
N° MFR5307J25A Basic Drive w/Protech Seals
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5307
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.1 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.1 po
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5307
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Poids
    350.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Entraînement de base 5307J25A avec joints Protech
  • Réduction
    Double
  • Série
    5307J
  • CUP_NON
    782934269318

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS PROTECH À ENTRAÎNEMENT DE BASE 5307J25A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté