Motion
05UWAJ3AB360N ULTRAMITE

FALK
05UWAJ3AB360N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 363.4:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 5/8 , sortie d’arbre creuse
N° D’ARTICLE MI04840892
N° MFR05UWAJ3AB360N ULTRAMITE
Prix6,967.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
05UWAJ3AB360N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 363.4:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 5/8 , sortie d’arbre creuse
N° D’ARTICLE MI04840892
N° MFR05UWAJ3AB360N ULTRAMITE
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
Prix6,967.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    05
  • Couple de sortie maximal
    5190 po-lb à 250 tr/min
  • Ratio
    363.4:1
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940558
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.060 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    1670 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    05UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934194320

Aperçu

Description du fabricant
05UWAJ3AB360N ULTRAMITE 363.4:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon