Motion
05UWAJ3AB800A A ULTRAMITE

FALK
05UWAJ3AB800A A ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 779.4:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04840905
N° MFR05UWAJ3AB800A A ULTRAMITE
Prix7,007.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
05UWAJ3AB800A A ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 779.4:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04840905
N° MFR05UWAJ3AB800A A ULTRAMITE
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
Prix7,007.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    05
  • Couple de sortie maximal
    5080 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    779.4:1
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940558
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    0.600 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1670 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    05UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934194450

Aperçu

Description du fabricant
05UWAJ3AB800A A ULTRAMITE 779.4:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon