Motion
4769134 06UCFN2B4.5A D ULTRAMITE (OB)

FALK
4769134 06UCFN2B4.5A D ULTRAMITE (OB)

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 4.392:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04841156
N° MFR4769134 06UCFN2B4.5A D ULTRAMITE (OB)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
4769134 06UCFN2B4.5A D ULTRAMITE (OB)

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 4.392:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04841156
N° MFR4769134 06UCFN2B4.5A D ULTRAMITE (OB)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    10.6 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 777.780 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2640 po-lb à 500 tr/min
  • Ratio
    4.392:1
  • Poids
    84.60 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    20.000 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934334139

Aperçu

Description du fabricant
06UCFN2B4.5 A D ULTRAMITE 4.392:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté