Motion
06UWAJ2AB22.N ULTRAMITE

FALK
06UWAJ2AB22.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 22.4:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 3/4 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841201
N° MFR06UWAJ2AB22.N ULTRAMITE
Prix7,771.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UWAJ2AB22.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 22.4:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 3/4 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841201
N° MFR06UWAJ2AB22.N ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,771.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Couple de sortie maximal
    7220 po-lb à 250 tr/min
  • Ratio
    22.4:1
  • Poids
    136.80 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940559
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    11.200 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1730 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    06UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934194740

Aperçu

Description du fabricant
06UWAJ2AB22.N ULTRAMITE 22.40:1

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon