Motion
06UWAJ3AB132A C ULTRAMITE

FALK
06UWAJ3AB132A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 130:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841263
N° MFR06UWAJ3AB132A C ULTRAMITE
Prix8,598.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UWAJ3AB132A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 130:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841263
N° MFR06UWAJ3AB132A C ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,598.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Couple de sortie maximal
    7520 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Ratio
    130:1
  • Poids
    158.40 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940559
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    3.420 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1730 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    06UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934195570

Aperçu

Description du fabricant
06UWAJ3AB132A C ULTRAMITE 130.0:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté