Motion
07UWBJ3AB315A C ULTRAMITE

FALK
07UWBJ3AB315A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 320:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841487
N° MFR07UWBJ3AB315A C ULTRAMITE
Prix14,120.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UWBJ3AB315A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 320:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841487
N° MFR07UWBJ3AB315A C ULTRAMITE
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
Prix14,120.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Couple de sortie maximal
    11100 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Ratio
    320:1
  • Poids
    286.40 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.150 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5030 à 125 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    07UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934197703

Aperçu

Description du fabricant
07UWBJ3AB315A C ULTRAMITE 320.0:1
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon