Motion
08UBBJ3A125N ULTRAMITE

FALK
08UBBJ3A125N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 08 , triple, 123.3:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.1250 po, entrée jumelée face C, 2.3750 po, sortie arbre creuse
N° D’ARTICLE MI04841536
N° MFR08UBBJ3A125N ULTRAMITE
Price$18,686.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UBBJ3A125N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 08 , triple, 123.3:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.1250 po, entrée jumelée face C, 2.3750 po, sortie arbre creuse
N° D’ARTICLE MI04841536
N° MFR08UBBJ3A125N ULTRAMITE
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
Price$18,686.84/each

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    18.19 x 9.06 x 13.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    13.4300 po
  • Longueur du boîtier
    18.1900 po
  • Largeur du boîtier
    9.0600 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 28.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    23900 po-lb à 870 tr/min
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    123.3:1
  • Poids
    398.40 lb

Details

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Puissance d’entrée maximale
    11.300 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934203077

Aperçu

Description du fabricant
08UBBJ3A125N ULTRAMITE 123.3:1

You May Also Like