Motion
08UBBJ3A18.N ULTRAMITE

FALK
08UBBJ3A18.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 08 , triple, 18.41:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.1250 po, entrée jumelée face C, 2.3750 po, sortie arbre creuse
N° D’ARTICLE MI04841540
N° MFR08UBBJ3A18.N ULTRAMITE
Prix18,686.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UBBJ3A18.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 08 , triple, 18.41:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.1250 po, entrée jumelée face C, 2.3750 po, sortie arbre creuse
N° D’ARTICLE MI04841540
N° MFR08UBBJ3A18.N ULTRAMITE
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
Prix18,686.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    18.19 x 9.06 x 13.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    13.4300 po
  • Longueur du boîtier
    18.1900 po
  • Largeur du boîtier
    9.0600 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 194.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    21000 po-lb à 870 tr/min
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    18.41:1
  • Poids
    398.40 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Puissance d’entrée maximale
    54.000 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934202193

Aperçu

Description du fabricant
08UBBJ3A18.N ULTRAMITE 18.41:1

Vous pourriez également aimer