Motion
08UWBJ2AB125N ULTRAMITE

FALK
08UWBJ2AB125N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 117.9:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 1-1/8 , sortie d’arbre creuse
N° D’ARTICLE MI04841613
N° MFR08UWBJ2AB125N ULTRAMITE
Prix15,743.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UWBJ2AB125N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 117.9:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 1-1/8 , sortie d’arbre creuse
N° D’ARTICLE MI04841613
N° MFR08UWBJ2AB125N ULTRAMITE
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
Prix15,743.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Couple de sortie maximal
    24900 po-lb à 250 tr/min
  • Ratio
    117.9:1
  • Poids
    335.40 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    10.600 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    6470 à 80 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    08UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934199035

Aperçu

Description du fabricant
08UWBJ2AB125N ULTRAMITE 117.9:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté