Motion
1015G20 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1015G20 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1015, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 6.0000 po, longueur de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI04842222
N° MFR1015G20 COUPLING RSB
Prix994.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1015G20 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1015, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 6.0000 po, longueur de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI04842222
N° MFR1015G20 COUPLING RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix994.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    4.0000 po
  • Code de taille de raccord
    1015
  • Diamètre du moyeu
    3.4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9400 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Manchon extérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    21.46 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    33 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0774658
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Raccord flottant à extrémité limitée, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    20790 po
  • CUP_NON
    782934242236

Aperçu

Description du fabricant
1015G20 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté