Motion
1020T31 CPLG BE=3.500 1.1250 X 1.3750

FALK
1020T31 CPLG BE=3.500 1.1250 X 1.3750

Couplage de grille d’espacement complète - finie avec rainure de clavette, code de taille de 1020 raccords, diamètre extérieur de 3.8281 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04842627
N° MFR1020T31 CPLG BE=3.500 1.1250 X 1.3750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020T31 CPLG BE=3.500 1.1250 X 1.3750

Couplage de grille d’espacement complète - finie avec rainure de clavette, code de taille de 1020 raccords, diamètre extérieur de 3.8281 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04842627
N° MFR1020T31 CPLG BE=3.500 1.1250 X 1.3750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1020
  • Longueur totale du couvercle
    2.62 po
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.06 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po (Bloc 1), 5/16 x 0.1563 po (Bloc 2)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.38 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.21 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.8281 po
  • Poids
    8.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Entretoise complète
  • Puissance à 100 tr/min
    0.73 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES01788
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    460 po
  • CUP_NON
    782934297373

Aperçu

Description du fabricant
1020T31 CPLG BE=3.500 1.1250 X 1.3750

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté