Motion
MOYEU FLEXIBLE 1030G AVEC VIS D'ARRÊT 3.9375 SANS TIGE

FALK
1030G FLEX HUB W/SETSCREW 3.9375 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1030, 3.975 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI04843010
N° MFR1030G FLEX HUB W/SETSCREW 3.9375 NON-STK
Prix1,280.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030G FLEX HUB W/SETSCREW 3.9375 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1030, 3.975 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI04843010
N° MFR1030G FLEX HUB W/SETSCREW 3.9375 NON-STK
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
Prix1,280.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.975 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.37 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.59 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.44 po
  • Poids
    21.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0788526
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    107100 po
  • CUP_NON
    782934151163

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1030G AVEC VIS D'ARRÊT 3.9375 SANS TIGE

Les clients ont également acheté