Motion
1030T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1030T10 COUPLING RSB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1030 , longueur totale 3.8858 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04843187
N° MFR1030T10 COUPLING RSB
Prix338.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T10 COUPLING RSB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1030 , longueur totale 3.8858 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04843187
N° MFR1030T10 COUPLING RSB
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
Votre prix338.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    3.8858 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Longueur totale du couvercle
    2.69 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.94 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po
  • Diamètre extérieur
    4.1600 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    6.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    2.09 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0707070
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    782934010354

Aperçu

Description du fabricant
1030T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer