Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1030
- Longueur totale du couvercle2.69 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.34 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po (Bloc 1), 5/16 x 0.1563 po (Bloc 2)
- Longueur jusqu’à l’alésage1.62 po
- Désalignement angulaire maximal0.25 °
- Mauvais alignement axial maximal0.198 po
- Désalignement parallèle maximal0.012 po
- Diamètre min. de l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur4.1600 po
- Poids11.50 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Matériau du couvercleAluminium
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- Type de couplage de grilleEntretoise complète
- Puissance à 100 tr/min2.09 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- ComprendBouchons de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantES01833
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitRaccords de grille complets
- Capacité de couple1320 po
- CUP_NON782934297823
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.