Motion
1050G10 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1050G10 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 1050, matériel brut, boulon blindé, Full Flex, 15.3100 po de diamètre extérieur, 12.3700 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04844190
N° MFR1050G10 COUPLING RSB
Prix9,136.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050G10 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 1050, matériel brut, boulon blindé, Full Flex, 15.3100 po de diamètre extérieur, 12.3700 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04844190
N° MFR1050G10 COUPLING RSB
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
Prix9,136.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    12.3700 po
  • Code de taille de raccord
    1050
  • Diamètre du moyeu
    10 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.0300 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Manchon extérieur Diamètre  
    15.3100 po
  • Poids
    410.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    795 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0775227
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G10
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    500900 po
  • CUP_NON
    782934242601

Aperçu

Description du fabricant
1050G10 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté