Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement5.1200 po
- Code de taille de raccord1060
- Longueur totale du couvercle3.68 po
- Diamètre extérieur du moyeu3 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po (Bloc 2), 3/8 x 3/16 po (Bloc 1)
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/2 po
- Désalignement angulaire maximal0.25 °
- Mauvais alignement axial maximal0.258 po
- Désalignement parallèle maximal0.016 po
- Diamètre min. de l’alésage1.6250 po
- Diamètre extérieur5.8281 po
- Poids15.50 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Matériau du couvercleAluminium
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- Type de couplage de grilleCône de grille standard
- Puissance à 100 tr/min9.6 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- ComprendBouchons de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantES00677
- Rpm max.4350 tr/min
- Type de produitRaccords de grille complets
- Capacité de couple6050 po
- CUP_NON782934286261
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.