Motion
1070T MOYEU 2.8750 NON RIGIDE 3/4 X 1/8 KW (N

FALK
1070T HUB 2.8750 NON-STK 3/4 X 1/8 KW (N

Concentrateur de couplage de grille - 1070T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 2.8750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04845239
N° MFR1070T HUB 2.8750 NON-STK 3/4 X 1/8 KW (N
Prix369.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070T HUB 2.8750 NON-STK 3/4 X 1/8 KW (N

Concentrateur de couplage de grille - 1070T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 2.8750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04845239
N° MFR1070T HUB 2.8750 NON-STK 3/4 X 1/8 KW (N
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
Prix369.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.8750 po
  • Taille du raccord
    1070
  • Code de taille de raccord
    1070T
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    14 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934147371
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    8800 po
  • CUP_NON
    782934147371

Aperçu

Description du fabricant
1070T MOYEU 2.8750 NON RIGIDE 3/4 X 1/8 KW (N

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté